0.32mm/粗目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面)

0.32mm/粗目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面) - エスコ0.32mm/粗目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面) - エスコ0.32mm/粗目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面) - エスコ

すき間や輪郭に修正に

粒度#200/230(参考値)厚さ(mm)0.32全長(mm)121緑色ヤスリの長さ(mm)21.8ヤスリ部幅W(mm)3.75アズワン品番64-2273-07内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64629943EA826VT-14
オープン
5,470
6,017(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする