エスコ
150x6x0.25mm/中目 アルミヤスリ(ギャップ無・両面)
仕様
コーティング長:150mm(両面)
形状
平(6.0×0.25)
幅(mm)
6
粒度
#400(参考値)
厚さ(mm)
0.25
全長(mm)
150
適合材
アルミ
アズワン品番
64-2273-23
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64630169
EA826VV-15
オープン
¥
750
¥825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください