仕様使用時サイズ(収納時サイズ):2000(W)×2000(D)×3000(H)mm、(280×280×1500mm)
支柱幅:31×31(内部伸縮:26×26)mm
付属品収納バッグ付、補助ロープ通しのリング付質量(kg)15.8間口(mm)2000支柱(mm)31×31(内部伸縮:26×26)材質(フレーム)スチール収納時寸法(mm)280×280×1500設置寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×2000設置寸法(高さ)(mm)2840~3110(高さ4段階調整)アズワン品番64-2276-29材質(天幕)ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工内容量1個