エスコ
3.0x4.5m 四脚テント(OD色)
丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています
仕様
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):4500×3000×3400、(1630×340×260)
支柱幅(mm):30×30、(内部伸縮部:25mm×25)mm
材質
フレーム:スチール、テント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
質量(kg)
23
アズワン品番
64-2276-31
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64634448
EA915-61
オープン
¥
36,800
¥
40,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください