エスコ
120mm すき間ブラシ(15本)
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
120
毛丈(mm)
18
ブラシ幅(mm)
11
アズワン品番
64-2279-97
入数
15本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64640337
EA928AA-25A
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください