エスコ
[EA928AY-501用] ブラシヘッド(青)
材質
甲、毛:PP、ジョイント:ステンレス
色
青
毛丈(mm)
45
アズワン品番
65-2248-95
ブラシ寸法(mm)
約180×54
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64640976
EA928AY-511
オープン
¥
2,860
¥
3,146
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください