エスコ
203mm 洗浄ブラシ(ナイロン)
(1件のレビュー)
高温の清掃に最適です
材質
毛:ホワイトナイロン、ハンドル:プラスチック
全長(mm)
203
毛
ミディアム
毛丈(mm)
50
ブラシ寸法(mm)
80×96
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64641159
EA928BJ-87
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください