曜日別特売

4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台

4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 - エスコ4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 - エスコ4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 - エスコ
仕様
総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下
主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)
主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)
寸法(mm)A:36.78、B:22.58、C:38.58、D:48.58、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64643925EA940DM-114A
オープン
2,420
2,662(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする