30A 充電用クリップ(赤・黒)

30A 充電用クリップ(赤・黒) - エスコ
(1件のレビュー)

バッテリーの充電や各種テストに

材質スチール(クロムメッキ)+PVC全長(mm)76赤・黒適合電線(mm2)0.82~5.26定格(A)30アズワン品番64-2283-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64644056EA940DP-212
オープン
880
968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64644056
2022-01-11
用途: アースクリップ

写真と実物が違います。銅メッキ仕上げではなく、クロームメッキ仕上げです。銅メッキ仕上げが欲しかっただけに無念でなりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
2023-01-27

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする