エスコ
M5 雌ねじノブ
材質
ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)
ねじ:M5×10、D:25、H:19、d:13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64649534
EA948AD-302
オープン
¥
265
¥
292
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください