エスコ
M4x10mm/15x15mm 雄ねじグリップノブ
材質
ノブ:ナイロン6、ねじ:亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)
L:15、H:15
質量(g)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64649954
EA948AH-11A
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください