エスコ
M16x50mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)
材質
ボール:ABS樹脂、芯金:黄銅
寸法(mm)
ねじ:M16×25、D:50、H:48
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650076
EA948AM-10
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください