エスコ
M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
仕様
取手幅:Φ10mm
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40
ねじサイズ
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650286
EA948BJ-50C
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください