曜日別特売

10mm フィックスドレバー(丸穴)

10mm フィックスドレバー(丸穴) - エスコ10mm フィックスドレバー(丸穴) - エスコ10mm フィックスドレバー(丸穴) - エスコ10mm フィックスドレバー(丸穴) - エスコ10mm フィックスドレバー(丸穴) - エスコ
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)寸法(mm)丸穴:Φ10×18、R:80、H:45、d:21.5、止め穴:Φ3.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64652998EA948CJ-3
オープン
1,230
1,353(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする