曜日別特売
EA948CJ-3 10mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ 64652998

 

EA948CJ-3 10mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ 64652998
EA948CJ-3 10mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ 64652998
EA948CJ-3 10mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ 64652998
EA948CJ-3 10mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ 64652998
EA948CJ-3 10mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ 64652998

10mm フィックスドレバー(丸穴)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64652998
品番
EA948CJ-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,353
販売価格(税別)
¥1,230
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
寸法(mm)
丸穴:Φ10×18、R:80、H:45、d:21.5、止め穴:Φ3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする