エスコ
10mm フィックスドレバー(角穴)
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
寸法(mm)
角穴:10×10×20、R:95、H:54、d:25.5、止め穴:M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64653043
EA948CJ-14
オープン
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください