曜日別特売

G3/8" オイルキャップ

G3/8" オイルキャップ - エスコG3/8" オイルキャップ - エスコ
寸法(mm)B:9、C:25、D:21つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG3/8オイルシールNBR(ニトリルゴム)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64653944EA949CV-2
オープン
370
407(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする