エスコ
G1" オイルキャップ
寸法(mm)
B:13、C:42.5、D:28.5
色
つや消しブラック
材質(本体)
ポリアミド
ねじ径A
G1
オイルシール
NBR(ニトリルゴム)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64653978
EA949CV-5
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください