エスコ
50x50mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト)
材質
本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ピン:SUS303
寸法(mm)
全長:50、幅:50、厚み:11.5、穴径:6.5
板厚(mm)
11.5
縦(mm)
50
横(mm)
50
ねじ穴数
4
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64659964
EA951CR-72
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください