エスコ
40 x 40 mm ヒンジ(ステンレス製/2個)
耐食性・耐久性があります
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
40
穴径(Φmm)
4.6
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64660043
EA951CX-202A
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください