エスコ
60 x50.3mm ヒンジ(ステンレス製/2個)
耐食性・耐久性があります。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
50.3
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
60
穴径(Φmm)
3.7
アズワン品番
64-2287-38
開き角度(度)
最大270
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64660059
EA951CX-206A
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください