エスコ
445mm 丁番調整工具
材質
鉄
寸法(mm)
A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85
全長(mm)
445
サイズ
L
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64660068
EA951CY-101
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください