曜日別特売

380mm ライン棚受(アルミ製/2本/シルバー)

380mm ライン棚受(アルミ製/2本/シルバー) - エスコ
材質アルミ長さ(mm)30×20幅(mm)380厚さ(mm)1.5シルバ-穴径(Φmm)5(皿8)耐荷重(kg)30内容量1組(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64660174EA951E-12
オープン
1,420
1,562(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする