エスコ
325x260x330mm ファイルスタンド(伸縮式/ブルー)
材質
再生発泡PP
厚さ(mm)
2.5
色
青
サイズ
A4たて型用
質量(g)
418
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×20(~330)×325
アズワン品番
64-2290-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64662615
EA954TD-141
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください