エスコ
M14xP 2.0 ロッドエンド(雌ねじ)
材質
ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド
寸法(mm)
A:14、B:19、C:57、D:38
ピッチ(mm)
2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64663963
EA966DZ-7
2.0
A:14、B:19、C:57、D:38
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください