エスコ
165mm [2本構]Vプーリー(B)
仕様
適合Vベルト:B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト)
材質
鋳鉄
形状
41UR
寸法(mm)
データム径:165、外径:172
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64664313
EA968A-106
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください