曜日別特売

38 Vプーリー用溝ゲージ(A)

38 Vプーリー用溝ゲージ(A) - エスコ38 Vプーリー用溝ゲージ(A) - エスコ
仕様適用プーリー径(mm):125以上材質ステンレス(SUS304)溝の形AV溝角度(°)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64664399EA968AD-3
オープン
9,810
10,791(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする