エスコ
38 Vプーリー用溝ゲージ(C)
仕様
適用プーリー径(mm):315以上
材質
ステンレス(SUS304)
溝の形
C
V溝角度(°)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64664453
EA968AD-13
オープン
¥
9,810
¥
10,791
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください