エスコ
36 Vプーリー用溝ゲージ(D)
仕様
適用プーリー径(mm):450以下
材質
ステンレス(SUS304)
溝の形
D
V溝角度(°)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64664469
EA968AD-16
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください