エスコ
1800x460mm メタルラック用棚板
付属品
固定部品×4組
材質
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
寸法(mm)
1800×460×40
質量(kg)
8.7
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
64-2291-99
適合ポール径(Φmm)
25
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64664584
EA976AJ-111
オープン
¥
8,790
¥9,669
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください