エスコ
5mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)
0.35
全長(m)
1.5
破断荷重(t)
1.7
ロープ径(Φmm)
5
アズワン品番
64-2293-67
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64667174
EA981WD-32
オープン
¥
2,810
¥3,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください