エスコ
698kg/50mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
フックやバックルは錆に強いステンレス仕様
材質
ナイロン
質量(g)
2143
アズワン品番
64-2294-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64668276
EA982BB-88
50
0.43
6
698
オープン
¥
16,400
¥
18,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください