エスコ
75mmx10m トラテープ(反射)
リーズナブル価格の反射トラテープです
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.12
長さ(m)
10
アズワン品番
64-2295-16
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64669597
EA983F-46
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください