エスコ
50mmx10m ハイレベル反射テープ(レモンイエロー)
材質
基材:PVC、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.27
色
レモンイエロー
長さ(m)
10
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64669633
EA983F-121
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください