Φ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度)

Φ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度) - エスコΦ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度) - エスコΦ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度) - エスコΦ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度) - エスコ
仕様蓄光部サイズ:Φ75mm材質蓄光顔料、アクリル樹脂、ABS樹脂寸法(mm)Φ110×11(H)質量(g)約85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)直径110×高さ11×蓄光部分直径75アズワン品番64-2295-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64670814EA983FR-46
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする