エスコ
LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤)
リーズナブル価格のクランプ型
材質
本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
寸法(mm)
90×350(H)
色
赤
質量(g)
375
電源
ソーラー(ニッケル水素電池)
クランプ範囲(mm)
55まで
光源
LED×6灯
電池寿命(時間)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64670866
EA983FS-91
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください