エスコ
LED安全ベスト(黄/黄)
電源
単3電池×2個(別売)
テープ地色
黄
材質
メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ
仕様
メッシュ色:黄
テープ幅(mm)
60
ウエスト(cm)
フリー(130まで)
着丈(cm)
40(ショート丈)
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64672065
EA983R-101
フリー(130まで)
60
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください