エスコ
セーフティアンクルバンド(オレンジ)
用途
アンクルバンド
仕様
反射材幅:20mm
寸法(mm)
38.1×228.6
色
オレンジ
アズワン品番
64-7984-28
材質(反射板)
スコッチライト
色(反射部)
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64672668
EA983RT-11
オープン
¥
935
¥
1,029
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください