エスコ
120x50x156mm キーボックス
幅(mm)
120
寸法(mm)
外寸:120×50×156(H)、内寸:102×25×74(H)
質量(g)
約920
クリアランス(mm)
タテ:53、ヨコ:51
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
120×50×156
ツル径(Φmm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673255
EA983ZA-14
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください