エスコ
125mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
材質
金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
3000
穴径(Φmm)
9
全高(mm)
165
耐荷重(kg)
135
プレート寸法(mm)
105×80
取付ピッチ(mm)
76×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64674969
EA986PD-1
オープン
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください