エスコ
200mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質
金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
3900
穴径(Φmm)
11
全高(mm)
237
耐荷重(kg)
250
プレート寸法(mm)
135×110
取付ピッチ(mm)
105×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64674996
EA986PD-200
オープン
¥
6,000
¥6,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください