曜日別特売

160mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

160mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) - エスコ160mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) - エスコ160mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) - エスコ
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)2200穴径(Φmm)11全高(mm)196耐荷重(kg)200プレート寸法(mm)135×110取付ピッチ(mm)105×75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64675014EA986PG-160
オープン
3,960
4,356(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする