曜日別特売

30mm/20kg 戸車(平型・ウレタン製)

30mm/20kg 戸車(平型・ウレタン製) - エスコ30mm/20kg 戸車(平型・ウレタン製) - エスコ
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ウレタン成型加工寸法A(mm)68寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法G(mm)14内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64675416EA986RY-6
オープン
570
627(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする