エスコ
40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製)
材質
枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:真鍮(6)、車:ナイロン成型加工
寸法A(mm)
92
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
76
寸法G(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64675425
EA986RY-11
オープン
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください