エスコ
30mm/20kg 戸車(平型・ナイロン製)
材質
枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ナイロン成型加工
寸法A(mm)
68
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
57
寸法G(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64675459
EA986RY-21
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください