曜日別特売

0.8ton スイベルジョイント(チェーン用)

0.8ton スイベルジョイント(チェーン用) - エスコ0.8ton スイベルジョイント(チェーン用) - エスコ0.8ton スイベルジョイント(チェーン用) - エスコ
材質スチール寸法(mm)88(L)×20(W)質量(kg)0.26破断荷重(t)4チェーン径(Φmm)5.6用アズワン品番64-2297-31耐荷重(t)0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64676378EA987FF-26
オープン
5,040
5,544(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする