エスコ
3.15ton/18x135mm マスターリング
材質
クロムモリブデン鋼
寸法(mm)
A:18、B:13、C:135、D:54
使用荷重(t)
3.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64676527
EA987FF-61
オープン
¥
4,080
¥4,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください