エスコ
2.0ton スリングフック(緑)
材質
高張力合金鋼
色
緑
寸法L(mm)
148
使用荷重(kg)
2000
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
45
寸法E'(mm)
39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64676649
EA987FF-82
オープン
¥
8,720
¥9,592
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください