エスコ
5.0ton スリングフック(赤)
材質
高張力合金鋼
寸法(mm)
B:76、E:50、E':60、L:223
色
赤
使用荷重(t)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64676676
EA987FF-85
オープン
¥
27,300
¥30,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください