曜日別特売

48mm/ 3/4"x 57 mm トレーラーカプラーボール

48mm/ 3/4"x 57 mm トレーラーカプラーボール - エスコ
(1件のレビュー)
仕様ボルト(Φ×長さ):19×57mmボール径(Φmm)48(1.7/8")内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64676834EA987FP-51スチール(クロムメッキ仕上)
オープン
1,860
2,046(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 軽トラックに装備
自動車・二輪車・自転車関連業

2種類のポールがあるけど、48㎜が使いやすく便利です。価格も強度も申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする